Plancha de valores de Durant Tool Company
Plancha de valores de Durant Tool Company. Modelo SS-18. Serie 1971. El ancho es de 18 pulgadas. (2) rodillos impulsores, (9) rodillos enderezadores. Rollos de 2 pulgadas de diámetro. El rango de espesor es de 0,20 a 0,094 pulgadas. La serie SS es una enderezadora original sin motor. Estas unidades son máquinas ideales para enderezar materiales manualmente con una manivela o para operaciones de extracción automática. Dimensiones totales: 41 pulgadas de largo x 33-1/2 pulgadas de ancho x 43-1/2 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: SHCA1460.a
- Manufacturer: Durant Tool Company
- Model: SS-18
- Serial Number: 1971
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? No
Dimensions:
- Length (Inches): 41
- Width (Inches): 33.5
- Height (Inches): 43.5