Bomba centrífuga vertical en línea Durco

Bomba centrífuga vertical en línea Durco

2004 Bomba centrífuga vertical en línea Durco. Modelo: MK3 Vertical en línea. Número de serie: 1203-3432*C. Tamaño: 2K3X2V-13/1. PO No. 0000012182. Equipo No. P-9805A. El caudal de la bomba nueva es de 200 gpm con los caballos de fuerza y ​​la presión requeridos. Discuta con el vendedor su proceso y producto para determinar si esta bomba reacondicionada debe cumplir con su tarea específica. Diámetro del impulsor: 11 pulg. MAWP: 275 psi a 100 °F. Motor eléctrico Reliance, 20 hp, 1750 rpm, 460 V, 24 amperios, 60 Hz, trifásico. Entradas/salidas: (2) 2 pulg. de diámetro. Puertos bridados. Dimensiones totales: 2 pies 3 pulgadas de largo x 2 pies de ancho x 5 pies de alto (ACN78). (SOLDADO AMERICANO).

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: DLEC035.8
  • Fabricante: Durco
  • Modelo: MK3 Vertical In-line
  • Número de serie: 1203-3432*C

Detalles de la bomba

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Bomba centrífuga vertical en línea Durco
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente