Bomba centrífuga Durco (1,5 CV)
Bomba centrífuga Durco. S/N: 187678. Tamaño: 1-1/2 x1-6/60. Presión máxima de diseño: 275 psi a 100 °F. Aleación: D4. Motor eléctrico Reliance, 1,5 hp, 1725 rpm, 208-230/460 V, 5,6-5,6/2,8 amperios, 60 Hz, trifásico. Entradas: 1-1/2 pulg. de diámetro. Brida ANSI de 125 lb. Salidas: (1) 1 pulg. de diámetro. Brida ANSI de 125 lb. Dimensiones totales: 35 pulgadas de largo x 13-1/2 pulgadas de ancho x 17-1/2 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: RB-467.1
- Manufacturer: Durco
- Serial Number: 187678
Pump Details
- Pump Type: Centrifugal
- Maximum Temperature (F): 100
- Maximum Pressure MAWP (PSI): 275
- # Inlets: 1
- # Outlets: 1
- Inlet/Outlet 1: Inlet
- Inlet/Outlet 1 Size (Inches): 1.5
- Inlet/Outlet 1 Type: ANSI Flange
- Inlet/Outlet 2: Outlet
- Inlet/Outlet 2 Size (inches): 1
- Inlet/Outlet 2 Type: ANSI Flange
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- Motor Manufacturer: Reliance
- Motor Horsepower(HP): 1.5
- Motor RPM: 1725
- Motor Voltage: 208-230/460
- Motor Amps: 5.6-5.6/2.8
- Motor Hertz (Hz): 60
- Motor Phases: 3
Dimensions:
- Length (Inches): 35
- Width (Inches): 13.5
- Height (Inches): 17.5