Sellador de cajas Durable Packaging Corp.

Sellador de cajas Durable Packaging Corp.

Sellador de cajas de Durable Packaging Corp. Modelo: RM-3FCS. S/N: 031194. (2) Transportadores de transferencia: (1) 71 pulgadas de largo x 2-1/2 pulgadas de alto y (1) 89 pulgadas de largo x 2 pulgadas de alto. El brazo neumático y los rieles ajustables cierran la caja. solapas. El aplicador de cinta superior aplica cinta para el sellado final de la caja. (5) Tipos de rodillos de transferencia: (8) 1-3/8 pulg. de diámetro. x 22 pulgadas de largo, (23) 1 pulgada de diámetro. x 14-3/4 pulgadas de largo, (2) 1 pulgada de diámetro. x 10 pulgadas de largo, (11) 1 pulgada de diámetro. x 18-5/8 pulg. L, (8) 1 pulg. x 4 pulg. H. (2) Motor y accionamiento Dodine Electric Company, 1/6 hp, 57 rpm, 115 V, 3,6 amperios, 60 Hz, sencillo Fase, relación 30:1, 135 lb/pulg. esfuerzo de torsión. Altura de entrada/descarga del transportador: 28 pulgadas. Dimensiones totales: 103 pulgadas de largo x 42 pulgadas de ancho x 77-1/2 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: ENAE58353B.
  • Fabricante: Durco
  • Modelo: RM-3FCS
  • Número de serie: 31194

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Sellador de cajas Durable Packaging Corp.
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente