Colector de polvo Dustkop de Aget Manufacturing Co.
(2) Colector de polvo Dustkop de Aget Manufacturing Co. Modelo: 11C51-D1. S/N: 12783 y 13648. Diámetro del ventilador centrífugo: 11 pulg. (2) Motores eléctricos Baldor (colector de polvo 1), 1-1/2 hp, 3450 rpm, 208-230/460 V, 4.3-4.2/2.1 amperios , 60 Hz, trifásico; (colector de polvo 2) 1-1/2 Hp, 3450 rpm, 208-230/460 V, 5,4-6,2/2,3 amperios, 60 Hz, trifásico. (2) Tambores recolectores de polvo: 55 galones, dimensiones interiores: 1 pie 8-1/2 pulgadas de diámetro. x 2 pies 7-1/2/ pulg. H. Entradas: (1) 8 pulg. puerto, (1) 7 pulg. de diámetro. puerto. Salidas: (1) 7 pulg. de diámetro. Dimensiones generales del colector de polvo: 3 pies de largo x 1 pie 8-1/2 pulgadas de ancho x 2 pies 9 pulgadas de alto. Dimensiones generales del tambor del colector de polvo: 2 pies 1 pulgada de largo x 2 pies 1 pulgada. Ancho x 3 pies 10 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: SHCC001.
- Manufacturer: Aget Manufacturing Co.
- Model: 11C51-D1
- Serial Number: 12783 and 13648