Cortadora de banda continua E-Quip Manufacturing
Cortadora de banda continua E-Quip Manufacturing. Modelo: 900. S/N: 1380-C. (16) 19 pulgadas de diámetro. Cuchillas de corte circulares de acero inoxidable. Distancia entre discos: Motor eléctrico Palm de 2-1/2 pulg., 10 hp, 1755 rpm, 230/460 V, 27,2/13,6 amperios, 60 ciclos, trifásico. Accionamiento motorizado. Entrada/salida del producto: 42 pulgadas de largo x 18 pulgadas de alto. Dimensiones totales: 55 pulgadas de largo x 23 pulgadas de ancho x 53 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: RMOP466.7
- Manufacturer: E-Quip Manufacturing
- Model: 900
- Serial Number: 1380-C