Calentador de conducto eléctrico Indeeco
Calentador de conducto eléctrico Indeeco 2004. Tipo: TFXU. 50,6 kilovatios. DWG N° L931N1: C21607-A-0. PO No. RJ04-380. Número de etiqueta RHC-9403.4. Panel de control. Número de catálogo 103-A3-480-40I. S/N: 2E04 79692. Fuente de alimentación del panel: 480 V, 40 amperios, trifásico. (6) Serpentines tubulares con aletas. Número de pasos: 1. Dimensiones de la bobina: 1 pulg. de diámetro. x 3 pies 11 pulgadas L. Fuente de alimentación del calentador: 65 hp, 480 V, 60 Hz, trifásico. Esta es una unidad deslizable. Entradas/salidas: 4 pies 2 pulgadas de largo x 1 pie 8 pulgadas de ancho (conducto). Los calentadores de conductos Indeeco utilizan los mejores principios y técnicas de construcción. La bobina está construida con una funda de acero inoxidable de 0,475 de diámetro y contiene un cable de resistencia de 80 % de níquel y 20 % de cromo aislado de la funda mediante un polvo de óxido de magnesio, compactado hasta obtener una densidad similar a la de una roca. Los elementos están rebordeados, lo que los hace desmontables individualmente. Todos los calentadores son aptos para instalación en conductos con hasta una pulgada de revestimiento interior. Dimensiones totales: 2 pies 10 pulgadas de largo x 2 pies 10 pulgadas de ancho x 4 pies 6 pulgadas de alto (ACN31a)
Product Details
- Cantidad en stock: DLEC073.a
- Manufacturer: Indeeco
- Model: TFXU
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? No
Dimensions:
- Length (Inches): 34
- Width (Inches): 34
- Height (Inches): 54
- ACN: 31a
Additional Product Details
- Year of Manufacture: 2004