Calentador de conducto eléctrico Indeeco
Calentador de conductos eléctrico Indeeco. Tipo: TFZU. DWG N° L931N1: c19159-A-0. Panel de control. Número de catálogo 103-A3-480-20I. S/N: 1E04 79524. Fuente de alimentación del panel: 480 V, 20 amperios, trifásico. No. de bobinas: 6. No. de pasos: 1. Dimensiones de la bobina: 1 pulg. de diámetro. x 1 pie 4 pulg. L. Fuente de alimentación del calentador: 11 hp, 480 V, 60 Hz, trifásico. Entradas/salidas: 1 pie 6 pulgadas de largo x 1 pie de ancho (conducto). Dimensiones totales: 2 pies 5 pulgadas de largo x 1 pie 2 pulgadas de ancho x 3 pies 2-1/2 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: DLEC086.a
- Manufacturer: Indeeco
- Model: TFZU
- Serial Number: 1E04 79524
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? No
Dimensions:
- Length (Inches): 29
- Width (Inches): 14
- Height (Inches): 38.5