Caja de panel de control industrial Electromate
Caja de panel de control industrial Electromate. Tipo: 12/13, S/N: 37208. El panel de control está equipado con varios tipos de reactores: (2) reactores MTE, 6,50 mH, 600 V, 4 amperios, 50/60 Hz, trifásicos. (2) Reactores MTE 0,7 mH, 600 Vmax, 45 amperios, 50/60 Hz, trifásicos. (6) Reactores MTE, 1,50 mH, 600 Vmax, 18 amperios, 50/60 Hz, trifásicos. (1) Fuente de alimentación sola, SDN: 10-24-100, 115/230 VAC (DC: 24V/104), 6,0/2,8 amperios, 50-60 Hz. Dimensiones totales: 77-1/2 pulgadas de largo x 24 pulgadas de ancho x 8 pies 3 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: SGMI127B.5a2
- Manufacturer: Electromate
- Model: 12/13
- Serial Number: 37208