Elevador de botellas Arrowhead Conveyor Company
Elevador de botellas de Arrowhead Conveyor Company. Modelo: PINZA S-EL. PO: CSC 0109. S/O y número de equipo: 076760SE. Número de línea: 301. Líneas por cadena: 238. Ancho máximo de apertura: 12 pulg. Motor Sew-Eurodrive (apertura), 3 hp, 1700 rpm, 230/460 V, 8,6/4,3 amperios, 60 Hz, trifásico. Reductor de velocidad variable Sew-Eurodrive, relación 10,50, 44/217 rpm (mín./máx.). Altura de entrada del transportador: 3 pies. Altura de salida del transportador: 11 pies. Dimensiones totales: 8 pies 10 pulgadas de largo x 3 pies 5 pulgadas de largo x 11 pies 4 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: GM370.1
- Manufacturer: Arrowhead Conveyor
- Model: GRIPPER S-EL
Conveyor Details
- Conveyor Type: Elevated / Incline Conveyors
- Conveyor Width (inches): 12
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- # Motors: 1
- Motor Manufacturer: SEW-Eurodrive
- Motor Horsepower(HP): 3
- Motor RPM: 1700
- Motor Voltage: 230/460
- Motor Amps: 8.6/4.3
- Motor Hertz (Hz): 60
- Motor Phases: 3
Dimensions:
- Length (Inches): 106
- Width (Inches): 41
- Height (Inches): 136