Transportador elevado de acero inoxidable

Transportador elevado de acero inoxidable

Transportador elevado con conducto de acero inoxidable, detector de metales Loma IC 925260/925929, 5-7/8 pulg. de alto x 19-3/4 pulg. de largo x 11-3/4 pulg. de profundidad, espacio libre de 4-3/4 pulg. encima de la correa, la correa es una correa ranurada con dimensiones de ranura de 15 pulgadas de ancho x 18 pulgadas de largo con 2 pulgadas de alto (labios verticales), 10 pies de altura total, 9 pies 3 pulgadas hasta el punto más alto de la correa.

Product Details

  • Cantidad en stock: 35.GM-623.9
  • Manufacturer: Loma Cintex

Conveyor Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Transportador elevado de acero inoxidable