Cinta transportadora inclinada, acero inoxidable

Cinta transportadora inclinada, acero inoxidable

Transportador Inclinado de Acero Inoxidable. Apertura/espacio libre máximo sobre la correa: 1 pie de ancho x 4 pulgadas. Motor eléctrico sincronizado HUS, 3/4 hp, 1750 rpm, 208-230/460 V, 2.8/1.4 FLA. Reductor de velocidad, relación 31, 56,45 rpm (final). Altura de entrada del transportador: 2 pies 5 pulgadas. Altura de salida del transportador: 5 pies 9-1/2 pulgadas. Dimensiones totales: 17 pies de largo x 1 pie 9 pulgadas de ancho x 7 pies 3 pulgadas de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: 1R-334.5
  • Manufacturer: Not Specified

Conveyor Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Cinta transportadora inclinada, acero inoxidable