Transportador de transferencia inclinado: 12 pulg. de ancho
Transportador de Transferencia Inclinado. Construcción de acero inoxidable. Cinta transportadora con listones. Apertura/espacio libre máximo sobre la correa: 12 pulgadas de ancho x 5-1/2 pulgadas de alto. Motor Baldor Washdown Duty, 1725 rpm, 230/460 V, 2,2/1,1 amperios, 60 Hz, trifásico. Motor Boston Serie 700. Interruptor de desconexión de servicio pesado Monnekes. Alimentación: 1 pie de largo x 5-1/2 pulgadas de ancho. Dimensiones totales: 14 pies 3 pulgadas de largo x 2 pies 3 pulgadas de ancho x 8 pies 8 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: DPFI210.1
- Manufacturer: Not Specified
Conveyor Details