Transportador elevado construido en taller con correa con listones

Transportador elevado construido en taller con correa con listones

Transportador elevado construido en taller con correa con listones. Ancho de la banda: 12 pulg. Abertura/espacio libre máximo sobre la banda: 12 pulg. An. x 6 pulg. Al. Altura a la entrada del transportador: 18 pulg. Altura a la salida del transportador: 65 pulg. Distancia entre listones: 17-1/2 pulg. Motorreductor estadounidense, 1/2 hp, 1800 rpm, 45 rpm (final), 220/440 V, 1,5/2,3 amperios, 60 Hz, trifásico. Dimensiones totales: 9 pies de largo x 24 pulgadas de ancho x 84 pulgadas de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: AARF14B.18
  • Manufacturer: Not Specified

Conveyor Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Transportador elevado construido en taller con correa con listones