Transportador de acero inoxidable.
Transportador de acero inoxidable. Ancho de la correa: 11 pulg. Apertura/espacio libre máximo sobre la correa. Altura de las cornamusas: 1-1/2 pulg. Distancia entre cornamusas: 18-1/2 pulg. Motor Dayton, 1/2 hp, 3450 rpm, 115/230 V, 80/40 amperios, 60 Hz, trifásico. Accionamiento motorizado. Altura de entrada: 27 pulgadas. Altura de salida: 67 pulgadas. Dimensiones totales: 72 pulgadas de largo x 26 pulgadas de ancho x 72 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: DENF002.
- Manufacturer: Not Specified
Conveyor Details
- Conveyor Type: Elevated / Incline Conveyors
- Conveyor Width (inches): 11
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- # Motors: 1
- Motor Manufacturer: Dayton
- Motor Horsepower(HP): 0.5
- Motor RPM: 3450
- Motor Voltage: 115/230
- Motor Amps: 80/40
- Motor Hertz (Hz): 60
- Motor Phases: 3
Dimensions:
- Length (Inches): 72
- Width (Inches): 26
- Height (Inches): 72