Transportador de acero inoxidable con ligera inclinación - 12 pulg. de ancho

Transportador de acero inoxidable con ligera inclinación - 12 pulg. de ancho

Transportador de acero inoxidable con ligera inclinación. Correa con aletas de 12 pulg. de ancho x 18 pies de largo, aletas de 1 pulg. de alto, espaciadas 12 pulg. entre sí, paredes laterales de 4 pulg., accionamiento hidráulico.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: BDPC046.5a
  • Fabricante: Not Specified

Detalles del transportador

  • Tipo de transportador: Elevated / Incline Conveyors
  • Ancho del transportador (pulgadas): 12
  • Longitud del transportador (pulgadas): 216

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? No

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

  • Producto comprado en: Seafood Supplier
Transportador de acero inoxidable con ligera inclinación - 12 pulg. de ancho
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente