Elevador de cangilones vertical de Universal Industries
1990 Universal International, Inc. / Universal Industries Elevador de cangilones vertical. Modelo: U1-630. Capacidad de material que fluye libremente al 75% de llenado del cucharón: 630 pies3/h. Espaciado entre cangilones: 4 ½ pulg. Tamaño de los cangilones: 6 pulg. x 4 pulg. Velocidad de la correa: 270 fpm. Ancho de la correa: 6 ½ pulgadas. Motor eléctrico Baldor, 1-½ hp, 1740 rpm, 230/460 V, 4,2/2,1 amperios, 60 Hz, trifásico. Reductor de velocidad del brazo de torsión Dodge, relación: 25,54. Revoluciones finales: 68. Las aplicaciones de los elevadores de cangilones de la serie U1 incluyen materiales calientes, abrasivos, pesados, corrosivos, higroscópicos y húmedos, y también cuentan con un diseño exclusivo de "descarga fácil". Entrada: (1) puerto de 8 pulgadas de ancho x 1 pie 1 ½ pulgadas de alto, (1) puerto de 7 ½ pulgadas de ancho x 11 ½ pulgadas de alto. (1) Puerto de acceso lateral de 3-½ pulg. Salidas: (1) puerto de 8 pulgadas de ancho x 9 pulgadas de alto. Dimensiones totales: 4 pies 9 pulgadas de largo x 1 pie de ancho x 18 pies 9 pulgadas de alto (H16) (ACN55).
Product Details
- Cantidad en stock: MRSP125
- Manufacturer: Universal International, Inc.
- Model: U1-630
- Serial Number: 59705
Conveyor Details
- Conveyor Type: Elevated / Incline Conveyors
- Conveyor Width (inches): 6.5
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- # Motors: 1
- Motor Manufacturer: Baldor
- Motor Horsepower(HP): 1.5
- Motor RPM: 1740
- Motor Voltage: 230/460
- Motor Amps: 4.2/2.1
- Motor Hertz (Hz): 60
- Motor Phases: 3
Dimensions:
- Length (Inches): 57
- Width (Inches): 12
- Height (Inches): 225
- ACN: 55
Additional Product Details
- Year of Manufacture: 1990