Universal International, Inc. / Universal Industries Elevador de cangilones vertical
1992 Universal International, Inc. / Universal Industries Elevador de cangilones vertical. Modelo: U2-800. Capacidad de material que fluye libremente al 85% de llenado del cucharón: 800 pies3/h. Espaciado del cucharón: 5 pulg. Tamaño del cucharón: 7 pulg. de largo x 4 ½ pulg. de ancho x 4 pulg. de profundidad. Alimentación: 8 pulg². Descarga: 10 pulgadas². Velocidad de la correa: 168 FPM. Ancho de la correa: 8 pulg. Motor eléctrico Baldor, 1 hp, 1725 rpm, 208-230/460 V, 3,6-3,4/1,7 amperios, 60 Hz, trifásico. Reductor de velocidad del brazo de torsión Dodge, relación: 15,35. Revoluciones finales: 112. Las aplicaciones de los elevadores de cangilones de la serie U2 incluyen materiales calientes, abrasivos, pesados, corrosivos, higroscópicos y húmedos, y también cuentan con un diseño exclusivo de “descarga fácil”. (1) Acceso a puerta de acceso de 10 pulg. de ancho x 7 pulg. de alto. Entrada: (1) puerto de 8 pulg. de ancho x 8 pulg. de alto, (1) puerto de 4 pulg. de diámetro. Puerto de acceso lateral. Salidas: (2) 8 pulg. de diámetro. puerto. Dimensiones totales: 5 pies 4 pulgadas de largo x 2 pies 8 pulgadas de ancho x 18 pies 6 pulgadas de alto (H16) (ACN92).
Product Details
- Cantidad en stock: MRSP123
- Manufacturer: Universal International, Inc.
- Model: U2-800
- Serial Number: 74060-2
Conveyor Details
- Conveyor Type: Elevated / Incline Conveyors
- Conveyor Width (inches): 8
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- # Motors: 1
- Motor Manufacturer: Baldor
- Motor Horsepower(HP): 1
- Motor RPM: 1725
- Motor Voltage: 208-230/460
- Motor Amps: 3.6-3.4/1.7
- Motor Hertz (Hz): 60
- Motor Phases: 3
Dimensions:
- Length (Inches): 64
- Width (Inches): 32
- Height (Inches): 222
- ACN: 92
Additional Product Details
- Year of Manufacture: 1992