Llenadora de presión por gravedad en línea con cabezal ELF 8

Llenadora de presión por gravedad en línea con cabezal ELF 8

Llenadora de presión por gravedad en línea ELF 8 Head. Válvulas de llenado: actuadores neumáticos de 3/4 pulg. (8). Tanque superior de carcasa simple: 19 pulg. de diámetro x 16 pulg. de alto. Entrada: ¾ pulg. Sistema eléctrico de aire en la parte inferior del tanque con (10) salidas: 3/4 pulg., (2) salidas: 1 pulg. Panel de control: ELF . Control de velocidad. Dimensiones totales: 63 pulgadas de largo x 42 pulgadas de ancho x 100 pulgadas de alto.

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: SLSP066.35
  • Fabricante: Elf

Detalles de llenado y taponado

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Llenadora de presión por gravedad en línea con cabezal ELF 8

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente