Motor eléctrico Elliot Company- (250 HP, 2300/4160 V)
Motor eléctrico Elliot Company - 250 HP. Especificaciones del motor: 3550 rpm, 2300/4160 V, 55/30 amperios, 60 Hz, trifásico. Servicio continuo. Peso: 2800 libras. Rotación: en el sentido de las agujas del reloj. Dimensiones totales: 4 pies 4 pulgadas de largo x 3 pies 9 pulgadas de ancho x 2 pies 5 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: DTTC805B.
- Manufacturer: Elliot
- Serial Number: 1219615
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- # Motors: 1
- Motor Manufacturer: Elliot Company Electrical Motor
- Motor Horsepower(HP): 250
- Motor RPM: 3550
- Motor Voltage: 2300/4160
- Motor Amps: 55/30
- Motor Hertz (Hz): 60
- Motor Phases: 3
Dimensions:
- Length (Inches): 52
- Width (Inches): 45
- Height (Inches): 29
- Weight (LBS): 2800