Intercambiador de calor de carcasa y tubos Enerquip

Intercambiador de calor de carcasa y tubos Enerquip

2001 Intercambiador de calor de carcasa y tubos Enerequip. S/N: 5363. Nat'l Bd: 3943. Clasificación sanitaria 3-A. 10 pies cuadrados de superficie total. Acero inoxidable 316. (42) 3/8 pulg. de diámetro. x tubos de 30 pulg. L. Intercambiador de calor de dos pasos. MAWP del lado del armazón a 375 °F: 150 psig. MAWP del lado del tubo a 375 °F: 150 psig. MDMT del lado de la carcasa a 150 psig: -20 °F. MDMT del lado del tubo a 150 psig: -20 °F. Las aplicaciones incluyen el procesamiento de leche y productos lácteos. Entradas: (1) 1 pulg. de diámetro. NPT (macho, medios), (1) 2 pulg. de diámetro. Conexión de línea S. Salidas: (1) 2 pulg. de diámetro. Conexión de línea S. Dimensiones totales: 9 pulg. de diámetro. x 36 pulgadas de largo.

Product Details

  • Cantidad en stock: MFBB360C.
  • Manufacturer: Enerquip
  • Serial Number: 5363

Shell & Tube Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Intercambiador de calor de carcasa y tubos Enerquip