Patín de cámara de desaireación al vacío montada Enterprise Co.
Patín de cámara de desaireación al vacío montado de Enterprise Co. Modelo J2805.987. N/S E100133. 230-460 voltios, 60 Hz, trifásico. Colector Tri Clover de acero inoxidable. Tiene un panel de control Hoffman. N.° de cat. A-42HS3112SSLP N.° de modelo VCP-623, medidas generales: 14 pulg. de ancho, 35 pulg. de largo, 44 pulg. de alto. 1 bomba de vacío (modelo y serie N/A) con motor Baldor, N.° de cat. - CWDM3555T, 2 hp, 3450 rpm, 60 Hz, trifásico, 208-230/460 voltios, 5,6 -5,2/2,6 amperios, entrada y salida 1-1/2 pulg. Bomba 1 Ampco, modelo 2-1/2 x 2 MC2, S /N CC-15477-1-1, IMP 6.500 con motor Baldor, n.º de catálogo JMWDM3558T, n.º de serie F798, 2 hp, 60 Hz, 1725 rpm, 208-230/460 voltios, 6,5-6,2/3,1 amperios. Entrada de 2 pulgadas y salida de 2-1/2 pulgadas. La cámara de desaireación tiene tres mirillas y un volumen, incluido el cono, de 25,786 pulgadas cúbicas. Dimensiones totales 43 pulgadas de largo x 76 pulgadas de ancho x 120 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: END9741.218a
- Manufacturer: Enterprise Co.
- Model: J2805.987
- Serial Number: E100133
Plate Details
Previous Refrigerant
- Halocarbon (Freon) Compatible: No
Motor Details
- Motor Included? Yes
- # Motors: 2
- If Multiple Motors, Motor Descriptions vs specs: (1) 2 hp Baldor Motor and (1) 2 hp Baldor Motor
Dimensions:
- Length (Inches): 43
- Width (Inches): 76
- Height (Inches): 120