Condensador evaporativo Evapco

Condensador evaporativo Evapco

Condensador evaporativo Evapco. Modelo PMCA-125, S/N 929394, Correa No. 2B-99, Presión de prueba de la bobina 350 psig. Boca de acceso de 20 pulgadas de diámetro. Tiene y bomba de motor eléctrico: Modelo YVJ145TTDR5348AA, 1-½ hp, 1,735 rpm, 60 Hz, trifásica, 208/230/460 voltios, 190/380 amperios. Entradas (1) de 2 pulgadas, salida (1) de 2 pulgadas. La abertura en la parte superior es de 58 pulgadas de ancho, 103 pulgadas de largo. Tiene 17 rociadores para agua en la parte superior. Tiene dos ventiladores cada uno de 51 pulgadas de diámetro. Medidas totales 75 pulgadas de ancho, 108 pulgadas de largo, 74 pulgadas de alto.

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: LCNM005b.
  • Fabricante: Evapco
  • Modelo: PMCA-125
  • Número de serie: 929394

Detalles del condensador

  • ¿Varias unidades incluidas en el paquete? No
  • # Unidades incluidas en el paquete: 1

Dimensiones del condensador

Detalles de la bomba

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Condensador evaporativo Evapco

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente