Condensador evaporativo Evapco serie PMCA - 850 toneladas nominales

Condensador evaporativo Evapco serie PMCA - 850 toneladas nominales

Condensador evaporativo Evapco serie PMCA: 850 toneladas nominales. Modelo: PMCA-850. S/N: 906282. Cinturón No: 2B-133. Presión de prueba de la bobina: 350 psig. Entradas: (2) 4 pulg. de diámetro. puertos de medios. Salidas: (2) 2 pulg. de diámetro. puertos de desbordamiento, (2) 4 pulg. de diámetro. puertos de medios. Dimensiones totales: 26 pies 8 pulgadas de largo x 10 pies 2 pulgadas de ancho x 14 pies de alto (SR250). (ACN830).

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: DTTC862.
  • Fabricante: Evapco
  • Modelo: PMCA-850
  • Número de serie: 906282

Detalles del condensador

  • ¿Varias unidades incluidas en el paquete? No
  • # Unidades incluidas en el paquete: 1

Dimensiones del condensador

Detalles de la bomba

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Condensador evaporativo Evapco serie PMCA - 850 toneladas nominales
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente