Torre de ventilador Evapco 3 para evaporador
Torre Evapco de 3 ventiladores para evaporador. (3) Ventiladores de 36 pulgadas de diámetro montados en una torre para uso en circulación de aire con un ventilador del evaporador del congelador. Capaz de alcanzar una velocidad frontal de 89800 cfm y 950 FPM. Equipado con (3) motores TEAO de 7,5 hp, 1750 rpm, 13,8 amperios, 460 V, 60 Hz, trifásicos. También equipado con pies ajustables para ajustes precisos de altura. Peso aproximado: 1295 libras. Dimensiones totales: 10 pies 9 pulgadas de largo x 3 pies 8 pulgadas de ancho x 3 pies 6 pulgadas de alto (H15).
Product Details
- Cantidad en stock: MDFP118
- Manufacturer: Evapco
Evaporator Coil Details