Evapco ATC-1284B Condensador evaporativo (642 toneladas nominales, motor de 1-15 HP)

Evapco ATC-1284B Condensador evaporativo (642 toneladas nominales, motor de 1-15 HP)

Año de fabricación: 2007

Unidades numéricas en el paquete: 1

Toneladas nominales (por unidad): 642 TR*

Toneladas de amoníaco (por unidad): 487,6 TR*

Volumen de bobina (por unidad): 101 ft3

CFM (por unidad): 114900 CFM


R-717 (amoniaco) o R22 (freón). Última ejecución con amoníaco.

Presión de diseño: PSIG

Requisitos de la bomba (por unidad): 7,5 HP, 460 V, 60 Hz, trifásica. 1200 galones por minuto

¿Bomba incluida? Sí

Detalles del ventilador (por unidad): 15 HP, 460 V, 60 Hz, trifásico


Dimensiones superiores (por unidad): 20'2 de largo x 12'1 de ancho x 9'8 de alto

Peso superior (por unidad): 22,900 LBS

Dimensiones inferiores (por unidad): 20'2L x 12'1W x 8'3H

Peso inferior (por unidad): 3950 LBS


*Toneladas en condiciones estándar: 96,3°F de condensación, 20°F de succión y 78°F de bulbo húmedo


Product Details

  • Cantidad en stock: MRBA07B-01
  • Manufacturer: Evapco
  • Model: ATC-1284B
  • Serial Number: 7-323769

Condenser Details

  • Multiple Units Included in Package? No
  • # Units included in Package: 1
  • Unit Nominal Tons (TR): 642
  • Unit Ammonia Tons (TR): 487.6
  • Unit Coil Volume (ft3): 101
  • Unit CFM (CFM): 114900
  • Bottom Coil Condition Rating: Gold - Limited Scale- Almost Zero Rust

Condenser Dimensions

  • Top Length (Inches): 242
  • Top Width (Inches): 145
  • Top Height (Inches): 116
  • Top Weight (LBS): 22900
  • Bottom Length (Inches): 242
  • Bottom Width (Inches): 145
  • Bottom Height (Inches): 99
  • Bottom Weight (LBS): 3950

Pump Details

  • Pump Included? Yes
  • Pump Recommended HP: 7.5
  • Pump Recommended Gallons per Minute (GPM): 1200

Previous Refrigerant

  • Previous Refrigerant: Ammonia (R-717)
  • Ammonia (R-717) Compatiable: Yes
  • Halocarbon (Freon) Compatible: Yes

Motor Details

  • Motor Horsepower(HP): 15
  • Motor Voltage: 460
  • Motor Hertz (Hz): 60
  • Motor Phases: 3

Dimensions:

  • # of Pieces for Shipping: 2

Additional Product Details

  • Year of Manufacture: 2007
  • Spec Sheet Available: Yes

Evapco ATC-1284B Condensador evaporativo (642 toneladas nominales, motor de 1-15 HP)