Torre de condensador evaporativo Evapco ATC-1625 (1 unidad de torre, 812,5 toneladas)

Torre de condensador evaporativo Evapco ATC-1625 (1 unidad de torre, 812,5 toneladas)

Año de fabricación: 1999

Unidades numéricas en el paquete: 1

Toneladas Nominales (por unidad): 812,5 TR*

Toneladas de amoníaco (por unidad): 576 TR*

Volumen de bobina (por unidad): 120.5 ft3

CFM (por unidad): 124750 CFM


R-717 (amoniaco) o R22 (freón). Última ejecución con amoníaco.

Presión de diseño: PSIG

Requisitos de la bomba (por unidad): 7,5 HP 1200 GPM

¿Bomba incluida? No, se puede comprar por separado

Detalles del ventilador (por unidad): 30 HP 460V


Dimensiones superiores (por unidad): 10'1 de largo x 12'6 de ancho x 10'4 de alto (sin la protección del ventilador)

Peso superior (por unidad): 25,230 LBS

Dimensiones inferiores (por unidad): 10'1 de largo x 12'6 de ancho x 7'1 de alto

Peso inferior (por unidad): 6,550 LBS


*Toneladas en condiciones estándar: 96,3°F de condensación, 20°F de succión y 78°F de bulbo húmedo


Puede vender una unidad de torre de un grupo previa solicitud por una tarifa. Solicite según sea necesario.

Product Details

  • Cantidad en stock: MRBA05-02
  • Manufacturer: Evapco
  • Model: ATC-1625
  • Serial Number: 986783

Condenser Details

  • Multiple Units Included in Package? No
  • # Units included in Package: 1
  • Unit Nominal Tons (TR): 812.5
  • Unit Ammonia Tons (TR): 576
  • Unit Coil Volume (ft3): 120.5
  • Unit CFM (CFM): 124750

Condenser Dimensions

  • Top Length (Inches): 121
  • Top Width (Inches): 150
  • Top Height (Inches): 124
  • Top Weight (LBS): 25230
  • Bottom Length (Inches): 121
  • Bottom Width (Inches): 150
  • Bottom Height (Inches): 85
  • Bottom Weight (LBS): 6550

Pump Details

  • Pump Included? No
  • Pump Recommended HP: 7.5
  • Pump Recommended Gallons per Minute (GPM): 1200

Previous Refrigerant

  • Previous Refrigerant: Ammonia (R-717)
  • Ammonia (R-717) Compatiable: Yes
  • Halocarbon (Freon) Compatible: Yes

Motor Details

  • Motor Horsepower(HP): 30
  • Motor Voltage: 460

Dimensions:

Additional Product Details

  • Year of Manufacture: 1999

Torre de condensador evaporativo Evapco ATC-1625 (1 unidad de torre, 812,5 toneladas)