Condensador evaporativo Evapco - 175 toneladas
Condensador evaporativo Evapco. Modelo: PMCB-175. Capacidad nominal nominal: 175 toneladas usando R-22 a 105 °F de condensación, 40 °F de succión y temperaturas de bulbo de red de 78 °F. 125 toneladas usando R-717 a 96.3°F de condensación, 20°F de succión y 78°F de temperatura de bulbo húmedo. Presión de prueba de la bobina: 400 psig. Diseño de tiro forzado con ventiladores axiales. Número de ventiladores axiales: 2. Diámetro del ventilador: 3 pies 8 pulgadas. Motor del ventilador: 7,5 hp, trifásico. Bomba: 5,25 de diámetro de impulsor, 2 hp, 3/60/200-230/460V. Motor: 2,0 hp, 208-230/460 V, trifásico. Entrada: (1) 2 pulgadas de diámetro. puerto, (2) 4 pulg. de diámetro. puerto. (2) 1 pie 8 pulgadas de diámetro. puerto, (2) ¾ pulg. de diámetro. puerto. Salida: (2) 2 pulg. de diámetro. puerto. (2) Dimensiones totales de 4 pulgadas: 13 pies 5 pulgadas de largo x 6 pies 5 pulgadas de ancho x 11 pies 1 pulgada de alto (ACN271).
Product Details
- Cantidad en stock: BDBS06
- Manufacturer: Evapco
- Model: PMCB-175
- Serial Number: T020521
Condenser Details
- Multiple Units Included in Package? No
- # Units included in Package: 1
Condenser Dimensions
Pump Details