Condensador evaporativo Evapco serie PMCA - 1250 toneladas
1994 Condensador evaporativo Evapco. Modelo: PMCA-1250. Capacidad nominal nominal: 1250 toneladas usando R-22 a 105°F de condensación, 40°F de succión y temperaturas de bulbo húmedo de 78°F o 887 toneladas usando R-717 a 96.3°F de condensación, 20°F de succión y temperaturas de bulbo húmedo de 78°F. (2) bombas con (2) motores: 7-1/2 HP, 230/460 V, 60 Hz, trifásicos. (6) ventiladores con (4) motores de ventilador: (2) de 20 HP y (2) de 10 HP, 230/460 V, 60 Hz, trifásicos, CFM: 219 000, flujo de agua 2060 gpm. *Nota: esta unidad tenía algunas fugas que reparamos tapando algunos de los tubos, la prueba de presión posterior fue exitosa (aire comprimido de 100 psi). Dimensiones totales: 30 pies 1 pulgada de largo x 10 pies de ancho x 13 pies 3 pulgadas de alto. Haga clic aquí para ver un video del equipo
Product Details
- Cantidad en stock: ASCA010.157a
- Manufacturer: Evapco
- Model: PMCA-1250
- Serial Number: 940983
Condenser Details
- Multiple Units Included in Package? No
- # Units included in Package: 1
Condenser Dimensions
Pump Details