Condensador evaporativo Evapco serie PMCA - 350 toneladas

Condensador evaporativo Evapco serie PMCA - 350 toneladas

1990 Condensador evaporativo serie Evapco PMCA. Modelo: PMCA 350. Capacidad nominal: 350 toneladas usando R-22 con una temperatura de condensación de 105°F, una temperatura de succión de 40°F y una temperatura de bulbo húmedo de 78°F, y 245 toneladas con R-717 con una temperatura de condensación de 96.3°F, una temperatura de succión de 20°F y una Temperatura de bulbo húmedo de 78°F. Motor de bomba eléctrica EE. UU.: 4,7 / 5,0 hp, 1745 rpm, 208-230 / 460 V y 190/380 V, pies cuadrados: 1,25, 50/60 Hz, trifásico. Dimensiones totales: 13 pies 5 pulgadas de largo x 10 pies de ancho x 13 pies 4 pulgadas de alto (ACN493).

Product Details

  • Cantidad en stock: AACA2075.85
  • Manufacturer: Evapco
  • Model: PMCA 350
  • Serial Number: 904473

Condenser Details

  • Multiple Units Included in Package? No
  • # Units included in Package: 1
  • Unit Nominal Tons (TR): 350
  • Unit Ammonia Tons (TR): 245

Condenser Dimensions

Pump Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Condensador evaporativo Evapco serie PMCA - 350 toneladas