Condensador evaporativo BAC C1444-O (315 toneladas nominales, 2 motores, 1 unidad de torre)

Condensador evaporativo BAC C1444-O (315 toneladas nominales, 2 motores, 1 unidad de torre)

Condensador evaporativo BAC C1444-O (315 toneladas nominales, 2 motores, 1 unidad de torre) Número de serie: 92200983 Este paquete contiene 1 unidad de torre. Toneladas Nominales: 315. Toneladas de Amoníaco: 223 . Anteriormente funcionaba con Amoníaco (R-717). Se incluyen 2 motores.

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: JRG01
  • Fabricante: BAC
  • Modelo: C1444-O
  • Número de serie: 92200983

Detalles del condensador

  • ¿Varias unidades incluidas en el paquete? No
  • Unidad de Toneladas Nominales (TR): 315
  • Toneladas unitarias de amoníaco (TR): 223
  • Volumen unitario de la bobina (ft3): 47
  • Unidad CFM (CFM): 50,100
  • Calificación de condición de la bobina superior: Silver - Scale Build Up- Limited Rust
  • Clasificación de condición de la bobina inferior: Silver - Scale Build Up- Limited Rust
  • Clasificación de presión del circuito 1: 100 PSI Air
  • Fecha de verificación de presión del circuito 1: 05/14/2024
  • Clasificación de presión del circuito 2: 100 PSI Air
  • Fecha de verificación de presión del circuito 2: 05/14/2024

Dimensiones del condensador

  • Longitud superior (pulgadas): 152
  • Ancho superior (pulgadas): 94
  • Altura superior (pulgadas): 72
  • Peso superior (LBS): 13,600
  • Longitud inferior (pulgadas): 165
  • Ancho inferior (pulgadas): 94
  • Altura inferior (pulgadas): 97
  • Peso inferior (LBS): 3,740

Detalles de la bomba

  • ¿Bomba incluida? Yes
  • Bomba HP recomendada: 3
  • Galones por minuto recomendados por la bomba (GPM): 385

Refrigerante anterior

  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 2
  • Si hay varios motores, descripciones de motores frente a especificaciones: Spray Pump is a 3 HP Fan motor is 30 HP Motor

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 156
  • Ancho (pulgadas): 96
  • Altura (pulgadas): 168
  • Peso libras): 13,600
  • # de piezas para envío: 2

Detalles adicionales del producto

  • Año retirado de la producción: 2023
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes

Condensador evaporativo BAC C1444-O (315 toneladas nominales, 2 motores, 1 unidad de torre)


Precio:
$0
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente