Condensador evaporativo BAC VC1-165 (165 toneladas nominales, motores de 1 a 10 HP, 1 unidad de torre)

Condensador evaporativo BAC VC1-165 (165 toneladas nominales, motores de 1 a 10 HP, 1 unidad de torre)

Condensador Evaporativo BAC. Modelo: VC1-165. Número de serie: U202452101-01-01. Número de cinturón: B108. Rechazo de calor base (MBH): 2.426. Toneladas nominales: 165. Toneladas de amoníaco: 117. CFM: 27.200. GPM requeridos: 220. Carga operativa de R-717 (LBS): 210. Volumen de bobina interna (FT3): 23. Pesos aproximados: envío: 8060 LBS, sección más pesada: 5830 LBS, funcionamiento: 9,680 LBS.

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: JCH01
  • Fabricante: BAC
  • Modelo: VC1-165
  • Número de serie: U202452101-01-01

Detalles del condensador

  • ¿Varias unidades incluidas en el paquete? No
  • Unidad de Toneladas Nominales (TR): 165
  • Volumen unitario de la bobina (ft3): 23
  • Unidad CFM (CFM): 27,200
  • Calificación de condición de la bobina superior: Platinum - Almost Zero Scale- Zero Rust
  • Clasificación de condición de la bobina inferior: Platinum - Almost Zero Scale- Zero Rust
  • Clasificación de presión del circuito 1: Pending Test
  • Clasificación de presión del circuito 2: Pending Test

Dimensiones del condensador

  • Longitud superior (pulgadas): 132
  • Ancho superior (pulgadas): 57
  • Altura superior (pulgadas): 54
  • Peso superior (LBS): 5,830
  • Longitud inferior (pulgadas): 143
  • Ancho inferior (pulgadas): 56
  • Altura inferior (pulgadas): 64
  • Peso inferior (LBS): 2,230

Detalles de la bomba

  • ¿Bomba incluida? No

Refrigerante anterior

  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Si hay varios motores, descripciones de motores frente a especificaciones: Fan Motor - 10 HP.
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 10
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 138
  • Ancho (pulgadas): 60
  • Altura (pulgadas): 129
  • Peso libras): 8,060
  • # de piezas para envío: 1

Detalles adicionales del producto

  • Año retirado de la producción: 2023
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes

Condensador evaporativo BAC VC1-165 (165 toneladas nominales, motores de 1 a 10 HP, 1 unidad de torre)


Precio:
$0
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente