Condensador evaporativo Baltimore Aircoil Company - 451 toneladas
2004 Condensador evaporativo de Baltimore Aircoil Company. Modelo: VC2-451. Capacidades nominales nominales: 451 toneladas usando R-22 a 40°F de succión, 78°F de bulbo húmedo y 105°F de temperatura de condensación, y 320 toneladas usando R-717 a 20°F de succión, 78°F de bulbo húmedo y 96.3°F de temperatura de condensación. Número de ventiladores centrífugos: 2. Diámetro del ventilador: 5 pies 4 pulgadas. Motor del ventilador: 25 hp, trifásico. Entradas: (2) entradas de acceso de 1 pie y 8 pulg., (1) 6 pulg. de diámetro. puerto, (2) 4 pulg. de diámetro. puerto. Salidas: (1) 6 pulg. de diámetro. puerto, (2) 4 pulg. de diámetro. puertos. Dimensiones totales: 13 pies 4 pulgadas de largo x 11 pies. 10 pulgadas de ancho x 14 pies. 5 pulgadas de alto (ACN530). (BH)
Product Details
- Cantidad en stock: MDFC047.100
- Manufacturer: BAC
- Model: VC2-451
- Serial Number: U041606901
Condenser Details
- Multiple Units Included in Package? No
- # Units included in Package: 1
Condenser Dimensions