Condensador evaporativo Evapco ATC - 1561 toneladas

Condensador evaporativo Evapco ATC - 1561 toneladas

Torre de Condensador Evaporativo Evapco. Modelo ATC-1561B. Serie 4-114029. Presión de prueba: 400 PSIG. Clasificaciones nominales: 1561 TR (R-22) / 1109 TR (R-717 amoniaco). Utilizado anteriormente con refrigerante de amoníaco. Cuenta con dos celdas independientes cada una de 12 pies de ancho. Cada mitad podría venderse individualmente para aplicaciones de freón 780 TR o amoníaco 555 TR. Dimensiones totales: 18 pies de largo x 24 pies de ancho x 18 pies 5 pulgadas de alto.

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: SOSF06
  • Fabricante: Evapco
  • Modelo: ATC-1561B
  • Número de serie: 4-114029

Detalles del condensador

  • ¿Varias unidades incluidas en el paquete? No
  • # Unidades incluidas en el paquete: 1

Dimensiones del condensador

Detalles de la bomba

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Condensador evaporativo Evapco ATC - 1561 toneladas

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente