Condensador evaporativo Evapco ATC-1284E-1G (642 toneladas nominales, 2 motores, 1 unidad de torre)

Condensador evaporativo Evapco ATC-1284E-1G (642 toneladas nominales, 2 motores, 1 unidad de torre)

Condensador evaporativo EVAPCO. Modelo: ATC-1284E-1G. Número de serie: 10-396206 Este paquete contiene (1) Unidad de torre. 642 Toneladas Nominales. 455,5 Toneladas de Amoníaco. Anteriormente funcionaba con Amoníaco (R-717). Se incluyen 2 motores. Anteriormente emparejado como paquete.

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: BRZB13
  • Fabricante: Evapco
  • Modelo: ATC-1284E-1G
  • Número de serie: 10-396206

Detalles del condensador

  • ¿Varias unidades incluidas en el paquete? No
  • # Unidades incluidas en el paquete: 1
  • Unidad de Toneladas Nominales (TR): 642
  • Toneladas unitarias de amoníaco (TR): 455.5
  • Volumen unitario de la bobina (ft3): 81.5
  • Unidad CFM (CFM): 110,050
  • Presión de diseño (PSI): 400
  • Calificación de condición de la bobina superior: Gold - Limited Scale- Almost Zero Rust
  • Clasificación de condición de la bobina inferior: Gold - Limited Scale- Almost Zero Rust
  • Clasificación de presión del circuito 1: Pending Test
  • Clasificación de presión del circuito 2: Pending Test

Dimensiones del condensador

  • Longitud superior (pulgadas): 241.75
  • Ancho superior (pulgadas): 43
  • Altura superior (pulgadas): 115
  • Peso superior (LBS): 19,770
  • Longitud inferior (pulgadas): 241.75
  • Ancho inferior (pulgadas): 143
  • Altura inferior (pulgadas): 86.25
  • Peso inferior (LBS): 7,840

Detalles de la bomba

  • ¿Bomba incluida? Yes
  • Bomba HP recomendada: 7.5
  • Galones por minuto recomendados por la bomba (GPM): 1,200

Refrigerante anterior

  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 2
  • Si hay varios motores, descripciones de motores frente a especificaciones: (1) 20HP Fan Motor. (1) 7.5HP Pump Motor.
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 20

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 241.75
  • Ancho (pulgadas): 143
  • Altura (pulgadas): 202
  • Peso libras): 27,610
  • # de piezas para envío: 2

Detalles adicionales del producto

  • Año retirado de la producción: 2023
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes

Condensador evaporativo Evapco ATC-1284E-1G (642 toneladas nominales, 2 motores, 1 unidad de torre)


Precio:
$0
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente