Evapco ATC-1879B Condensador evaporativo (940 toneladas nominales, motor de 1-15 HP, 2 unidades de torre)
Notas especiales sobre la máquina: Tres de las cuatro celdas de la bobina fueron reemplazadas por nuevas en 2013. Serie 13631684, 15761524, 15-772292.
Año de fabricación: 2001
Número de unidades en el paquete: 2 unidades (un fondo común)
Toneladas nominales (total): 939,5 TR*
Toneladas de amoníaco (total): 667 TR*
Volumen de bobina (total): 135,5 pies3
CFM (total): 143,300 CFM
Toneladas Nominales (por unidad): 469,75 TR*
Toneladas de amoníaco (por unidad): 333,5 TR*
Volumen de bobina (por unidad): 67.75 ft3
CFM (por unidad): 71650 CFM
R-717 (amoniaco) o R22 (freón). Última ejecución con amoníaco.
Presión de diseño: 400 PSIG
Requisitos de la bomba (por unidad): 5HP 800 GPM
¿Bomba incluida? No, se puede comprar por separado
Detalles del ventilador (por unidad): 15 HP 460V
Dimensiones superiores (por unidad): 13' de largo x 12'1" de ancho x 9'9" de alto
Peso superior (por unidad): 16,030 LBS
Dimensiones inferiores (por unidad): 26' L x 12'1" W x 8'3" H (2 fondos comunes, se pueden dividir en dos si es necesario)
Peso inferior (por unidad): 5590 LBS (2 fondos comunes, se pueden dividir en dos si es necesario)
*Toneladas en condiciones estándar: 96,3°F de condensación, 20°F de succión y 78°F de bulbo húmedo
Puede vender una unidad de torre de un grupo previa solicitud por una tarifa. Solicite según sea necesario.
Product Details
- Cantidad en stock: MRBA01-01
- Manufacturer: Evapco
- Model: ATC-1879B
- Serial Number: 13631684
Condenser Details
- Multiple Units Included in Package? Yes
- # Units included in Package: 2
- Package Nominal Tons (TR): 939.5
- Package Ammonia Tons (TR): 667
- Package Coil Volume (ft3): 118.5
- Package CFM (CFM): 143,300
- Design Pressure (PSI): 400
- Bottom Coil Condition Rating: Silver - Scale Build Up- Limited Rust
Condenser Dimensions
- Top Length (Inches): 156
- Top Width (Inches): 145
- Top Height (Inches): 117
- Top Weight (LBS): 16,030
- Bottom Length (Inches): 312
- Bottom Width (Inches): 145
- Bottom Height (Inches): 99
- Bottom Weight (LBS): 5,590
Pump Details
- Pump Included? No
- Pump Recommended HP: 5
- Pump Recommended Gallons per Minute (GPM): 800
Previous Refrigerant
- Previous Refrigerant: Ammonia (R-717)
- Ammonia (R-717) Compatiable: Yes
- Halocarbon (Freon) Compatible: Yes
Motor Details
- Motor Included? Yes
- Motor Manufacturer: Reliance
- Motor Horsepower(HP): 15
- Motor RPM: 1,765
- Motor Voltage: 460
- Motor Amps: 19.5
- Motor Hertz (Hz): 60
- Motor Phases: 3
Dimensions:
- Length (Inches): 312
- Width (Inches): 145
- Height (Inches): 216
- Weight (LBS): 21,620
Additional Product Details
- Year of Manufacture: 2001
- Spec Sheet Available: Yes