Torre de condensador evaporativo Evapco ATC-238B - 238 toneladas
Condensador evaporativo Evapco / Torre de enfriamiento de circuito cerrado. Modelo: ATC-238B. Número de serie: 6-297442. Presión de prueba de la bobina 350 PSIG. Rechazo de calor base: 3.499 MBH. Calificación nominal R-22: 238 TR. Clasificación R-717 (amoniaco): 169 TR. Motor del ventilador: 15 HP, 40,500 CFM. Bomba de pulverización: 2 HP, 340 GPM. Peso de envío: 9130 lbs (la sección más pesada 7830 lbs). Dimensiones totales: 115,25 pulgadas de largo x 7 pies 6 pulgadas de ancho x 11 pies 9,5 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: SDFP151.20
- Manufacturer: Evapco
- Model: ATC-238B
- Serial Number: 6-297442
Condenser Details
- Multiple Units Included in Package? No
- # Units included in Package: 1
Condenser Dimensions
Pump Details