Condensador evaporativo Evapco ATC-440P (440 toneladas nominales, (1) motor de bomba de pulverización de 5 HP, (2) motores de ventilador, 1 unidad de torre)

Condensador evaporativo Evapco ATC-440P (440 toneladas nominales, (1) motor de bomba de pulverización de 5 HP, (2) motores de ventilador, 1 unidad de torre)

Condensador evaporativo Evapco. Número de serie: 953450. Número de cinturón: 3R-148. Presión de diseño del serpentín: 350 PSIG. Este paquete contiene 1 unidad de torre. 440 Toneladas Nominales. 312 Toneladas de Amoníaco. Anteriormente funcionaba con amoníaco (R-717). Se incluyen 2 motores.

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: BELLA02
  • Fabricante: Evapco
  • Modelo: ATC-440P
  • Número de serie: 953450

Detalles del condensador

  • ¿Varias unidades incluidas en el paquete? No
  • # Unidades incluidas en el paquete: 1
  • Paquete Toneladas Nominales (TR): 440
  • Paquete Toneladas de Amoníaco (TR): 312
  • Paquete CFM (CFM): 78,000
  • Unidad de Toneladas Nominales (TR): 440
  • Unidad CFM (CFM): 78,000
  • Presión de diseño (PSI): 350
  • Calificación de condición de la bobina superior: Silver - Scale Build Up- Limited Rust
  • Clasificación de condición de la bobina inferior: Silver - Scale Build Up- Limited Rust
  • Clasificación de presión del circuito 1: 100 PSI Air
  • Fecha de verificación de presión del circuito 1: 02/27/2024
  • Clasificación de presión del circuito 2: 100 PSI Air
  • Fecha de verificación de presión del circuito 2: 02/27/2024

Dimensiones del condensador

  • Longitud superior (pulgadas): 235
  • Ancho superior (pulgadas): 102
  • Altura superior (pulgadas): 92
  • Peso superior (LBS): 3,750
  • Longitud inferior (pulgadas): 235
  • Ancho inferior (pulgadas): 102
  • Altura inferior (pulgadas): 60
  • Peso inferior (LBS): 2,300

Detalles de la bomba

  • ¿Bomba incluida? Yes
  • Bomba HP recomendada: 5
  • Galones por minuto recomendados por la bomba (GPM): 800

Refrigerante anterior

  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 3
  • Si hay varios motores, descripciones de motores frente a especificaciones: (1 PUMP MOTOR) BALDOR RELIANCE SUPER E MOTOR (2 FAN MOTORS)
  • Fabricante de motores: Baldor Reliance
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 5
  • RPM del motor: 1,750
  • Voltaje del motor: 230/460
  • Amperios de motor: 13.4/6.7
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: 184JM

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 235
  • Ancho (pulgadas): 102
  • Altura (pulgadas): 152
  • Peso libras): 16,050
  • # de piezas para envío: 2

Detalles adicionales del producto

  • Año de fabricación: 1995
  • Año retirado de la producción: 2024
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
  • Utilizado anteriormente con: AMMONIA (R-717)

Condensador evaporativo Evapco ATC-440P (440 toneladas nominales, (1) motor de bomba de pulverización de 5 HP, (2) motores de ventilador, 1 unidad de torre)


Precio:
$0
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente