Condensador Evapco-620 toneladas

Condensador Evapco-620 toneladas

Condensador evaporativo Evapco - 620 toneladas. Modelo: PMC-620. S/N: 868572. Cinturón No: 2B-116. Presión de prueba: 350 psig. Los condensadores evaporativos PMC son modelos de ventilador axial de tiro forzado. Los ventiladores de flujo axial efectivos pueden reducir los requisitos de energía hasta en un 50% en comparación con los modelos de ventiladores centrífugos de capacidad similar. Fácil de instalar, fácil de mantener y fácil de operar. Bomba Centrífuga con Motor Eléctrico Marathon, 5 hp, 1740 rpm, 208-230/460 V, 14.8-14.4/7.2-10.4/5.2 FLA, 60 Hz, trifásica. (3) 59 pulgadas de diámetro. aficionados. (2) Motores de ventilador Baldor Super-E, 10 hp, 1750 rpm, 230/460 V, 60 Hz, trifásicos. Entradas: (1) 4 pulg. de diámetro. puerto. Salidas: (2) 3 pulg. de diámetro. puertos. Dimensiones totales: 19 pies 7 pulgadas de largo x 10 pies de ancho x 14 pies 6 pulgadas de alto (SR180).

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: DTTC857.
  • Fabricante: Evapco
  • Modelo: PMC-620
  • Número de serie: 868572

Detalles del condensador

  • ¿Varias unidades incluidas en el paquete? No
  • # Unidades incluidas en el paquete: 1

Dimensiones del condensador

Detalles de la bomba

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Condensador Evapco-620 toneladas