Condensador evaporativo Evapco - 560 toneladas

Condensador evaporativo Evapco - 560 toneladas

Condensador evaporativo Evapco. Modelo: PMC-560. Capacidades nominales: 560 toneladas usando R-22 a 105°F de condensación, 40°F de succión y 78°F de bulbo húmedo y 406 toneladas usando R-717 a 96.3°F de condensación, 20°F de succión y 78°F de bulbo húmedo. Motor eléctrico Baldor: 7,5 hp, 1765 rpm, 460 V, 9,40 A, 60 Hz, trifásico. Motor eléctrico Baldor: 20 hp, 1760 rpm, 230/460 V, 48/24 A, 60 Hz, trifásico. (3) 5 pies 1 pulgada de diámetro. aficionados. Diámetro de las poleas: (2) impulsoras de 5 pulgadas, (3) impulsadas de 1 pie y 7 pulgadas. (2) 1 pie 8 pulgadas de diámetro. puertas de acceso. Entradas/salidas: (2) puertos de 3 pulg., (3) puertos de 4 pulg., (1) drenaje de 8 pulg. Dimensiones totales: 19 pies 3 pulgadas de largo x 10 pies de ancho x 15 pies 6 pulgadas de alto.

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: HEBH002.20
  • Fabricante: Evapco
  • Modelo: PMC-560
  • Número de serie: A802166R.H

Detalles del condensador

  • ¿Varias unidades incluidas en el paquete? No
  • # Unidades incluidas en el paquete: 1

Dimensiones del condensador

Detalles de la bomba

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Condensador evaporativo Evapco - 560 toneladas