Enfriador de líquido/condensador evaporativo Evapco - 196 toneladas
1990 Enfriador de líquido/condensador evaporativo Evapco. Modelo: ATW-91C2. Para freón tiene una potencia nominal de 196 toneladas con un bulbo húmedo de 74°F, 105°F de condensación y 40°F de succión. Para el amoníaco tiene una potencia nominal de 141 toneladas con un bulbo húmedo de 74°F, 95°F de condensación y 20°F. Como enfriador por líquido, tiene una capacidad nominal de 463 gpm con temperaturas de entrada y salida respectivas de 98 °F y 85 °F y un bulbo húmedo de 74 °F. Esta unidad está dispuesta para flujo en serie y está equipada con (2) calentadores de recipiente de 6 kW con termostato y corte por bajo nivel de agua. Voltaje del calentador: 460/60/3. (1) 20 CV, 2 velocidades/1 viento. motor del ventilador. Correa de ventilador nº: 5B-148. Voltaje del ventilador: 460/60/3. Bomba Scot con (1) motor de bomba de 3 hp. Voltaje de la bomba: 460/60/3. Cinturón nº: 58-148. Presión de prueba de la bobina: 350 PSIG. (1) entrada, 2 pies 4 pulgadas de ancho x 1 pie 5 pulgadas de alto. Entradas: (1) 4 pulgadas de diámetro. puerto, (1) conexión de manguera de ¼ pulg. Salidas: (1) 4 pulg. de diámetro. puerto, (1) 3 pulg. de diámetro. puerto, (2) 2 pulg. de diámetro. puerto. Dimensiones totales: 14 pies de largo x 7 pies 10 pulgadas de ancho x 12 pies 3-3/4 pulgadas de alto (ACN521)(BC).
Product Details
- Cantidad en stock: RGMP289.10
- Manufacturer: Evapco
- Model: ATW-91C2
- Serial Number: 906677
Condenser Details
- Multiple Units Included in Package? No
- # Units included in Package: 1
Condenser Dimensions
Pump Details