Imeco IDC-1880-4Q Condensador Evaporativo (470 Toneladas Nominales, Motores de 1-5 HP, 1 Unidad de Torre)

Imeco IDC-1880-4Q Condensador Evaporativo (470 Toneladas Nominales, Motores de 1-5 HP, 1 Unidad de Torre)

Condensador Evaporativo Simple Imeco. Modelo: IDC-1880-4Q. Número de serie: 27471-1. Toneladas Nominales: 470 TR. Toneladas de amoniaco: 333,25 TR. Presión máxima: 300 PSI. Refrigerante anterior: R-717. Tamaño del cinturón: 3RBX128.

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: BRZB04
  • Fabricante: Imeco
  • Modelo: IDC-1880-4Q
  • Número de serie: 27471-1

Detalles del condensador

  • ¿Varias unidades incluidas en el paquete? No
  • # Unidades incluidas en el paquete: 1
  • Paquete CFM (CFM): 318,100
  • Unidad de Toneladas Nominales (TR): 470
  • Toneladas unitarias de amoníaco (TR): 333.25
  • Unidad CFM (CFM): 79,525
  • Presión de diseño (PSI): 300
  • Calificación de condición de la bobina superior: Platinum - Almost Zero Scale- Zero Rust
  • Clasificación de condición de la bobina inferior: Platinum - Almost Zero Scale- Zero Rust
  • Clasificación de presión del circuito 1: Pending Test
  • Clasificación de presión del circuito 2: Pending Test
  • Fecha de verificación de presión del circuito 2: 12/14/2023

Dimensiones del condensador

  • Longitud superior (pulgadas): 143
  • Ancho superior (pulgadas): 160
  • Altura superior (pulgadas): 143
  • Peso superior (LBS): 14,054
  • Longitud inferior (pulgadas): 143
  • Ancho inferior (pulgadas): 143
  • Altura inferior (pulgadas): 87
  • Peso inferior (LBS): 4,142

Detalles de la bomba

  • ¿Bomba incluida? No
  • Bomba HP recomendada: 5
  • Galones por minuto recomendados por la bomba (GPM): 715

Refrigerante anterior

  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Super-E
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 20
  • Voltaje del motor: 460
  • Amperios de motor: 25
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 143
  • Ancho (pulgadas): 160
  • Altura (pulgadas): 143
  • Peso libras): 18,196
  • # de piezas para envío: 2

Detalles adicionales del producto

  • Año de fabricación: 2000
  • Año retirado de la producción: 2023
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes

Imeco IDC-1880-4Q Condensador Evaporativo (470 Toneladas Nominales, Motores de 1-5 HP, 1 Unidad de Torre)


Precio:
$0
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente