Paquete de condensador evaporativo Evapco ATC-1915E-1G (paquete de 1,925 toneladas nominales, 4 motores, 2 unidades de torre)

Paquete de condensador evaporativo Evapco ATC-1915E-1G (paquete de 1,925 toneladas nominales, 4 motores, 2 unidades de torre)

Paquete de condensador evaporativo Evapco. Este paquete contiene 2 unidades de torre. Modelo: ATC-1915E-1G. Número de serie: 11-449508. Cinturón: No: 6BX158. Presión de prueba de la bobina: 400 PSIG. Toneladas Nominales: 1925 TR. Toneladas de amoniaco(R717): 1367 TR. Carga operativa de refrigerante (LBS): 1966. Volumen del serpentín: 268. Bomba de pulverización (4) - 10 HP. GPM: 2800. Ventiladores (2): 60 HP. CFM: 310.600. Bomba remota: galones necesarios: 1600. Tamaño de conexión (2): 14'. Pesos (LBS): Envío: 68,780. Sección más pesada: 29.880. En funcionamiento: 92.980.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: REPB02
  • Fabricante: Evapco
  • Modelo: ATC-1915E-1G
  • Número de serie: 11-449508

Detalles del condensador

  • ¿Varias unidades incluidas en el paquete? Yes
  • # Unidades incluidas en el paquete: 2
  • Paquete Toneladas Nominales (TR): 1,925
  • Paquete Toneladas de Amoníaco (TR): 1,367
  • Volumen de la bobina del paquete (ft3): 268
  • Paquete CFM (CFM): 310,600
  • Unidad de Toneladas Nominales (TR): 1,925
  • Volumen unitario de la bobina (ft3): 268
  • Unidad CFM (CFM): 310,600
  • Presión de diseño (PSI): 400
  • Calificación de condición de la bobina superior: Gold - Limited Scale- Almost Zero Rust
  • Clasificación de condición de la bobina inferior: Gold - Limited Scale- Almost Zero Rust
  • Clasificación de presión del circuito 1: 100 PSI Air
  • Fecha de verificación de presión del circuito 1: 05/23/2023
  • Clasificación de presión del circuito 2: 100 PSI Air
  • Fecha de verificación de presión del circuito 2: 05/23/2023

Dimensiones del condensador

  • Longitud superior (pulgadas): 242
  • Ancho superior (pulgadas): 142
  • Altura superior (pulgadas): 125
  • Peso superior (LBS): 29,880
  • Longitud inferior (pulgadas): 264
  • Ancho inferior (pulgadas): 142
  • Altura inferior (pulgadas): 86
  • Peso inferior (LBS): 9,100

Detalles de la bomba

  • ¿Bomba incluida? Yes
  • Bomba HP recomendada: 10
  • Galones por minuto recomendados por la bomba (GPM): 2,800

Refrigerante anterior

  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 4
  • Si hay varios motores, descripciones de motores frente a especificaciones: (2) 10 HP WEG Water Pumps. (2) 60 HP Fan Motors.

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 528
  • Ancho (pulgadas): 142
  • Altura (pulgadas): 204
  • Peso libras): 68,780
  • # de piezas para envío: 1

Detalles adicionales del producto

  • Año retirado de la producción: 2023
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
Paquete de condensador evaporativo Evapco ATC-1915E-1G (paquete de 1,925 toneladas nominales, 4 motores, 2 unidades de torre)

Precio:
$0
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente