Enfriador de líquido/condensador evaporativo Recold - 320 toneladas
Enfriador de líquido Recold/Condensador evaporativo: 320 toneladas. Modelo JC 320. S/N 89338. Carga de refrigerante: 455 lbs (R-22). Capacidad por circuito de tubos: 33495 Btuh. Capacidad total unitaria: 4.689.300 Btuh. Capacidad del sumidero: 454 gal. Volumen de aire: 5000 cfm. Cara del serpentín: 85,5 pies cuadrados. Número de circuitos de tubos: 140. Agua pulverizada: 325 gpm. Peso operativo: 11900 libras. Ventilador de 30 CV. El condensador evaporativo modelo JC es una unidad de construcción robusta diseñada para brindar muchos años de servicio duradero y confiable con requisitos mínimos de mantenimiento. (7) Puertas de acceso de 23 pulgadas de largo x 17 pulgadas de ancho. Entradas: (4) 3 pulg. de diámetro. Puerto, salidas: (4) 3 pulgadas de diámetro. puerto. La parte superior está galvanizada. La bobina es de cobre y ha sido tapada. Dimensiones: 217 pulgadas de largo x 93-1/2 pulgadas de ancho x 98 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: ME0305b.
- Manufacturer: Recold
- Model: JC 320
- Serial Number: 89338
Condenser Details
- Multiple Units Included in Package? No
- # Units included in Package: 1
Condenser Dimensions