Torre de enfriamiento de circuito cerrado Evapco 2007 sin usar - 1,775 toneladas
Torre de enfriamiento de circuito cerrado Evapco 2007 sin usar. Modelo: ATW 672-5M. Número de serie: 7-315811. Tonelaje Nominal: 1.775 Ton (887,5 Ton por celda). Presión de prueba de la bobina 400 PSIG. (4) secciones de serpentín/ventilador. (4) Motores de ventilador de 30 hp. (2) lavabos, galvanizados. (4) bombas de 5 hp, 3600 gpm. Peso de envío: 90,180 lbs (sección más pesada: 19,490 lbs). Dimensiones totales: 24 pies 1-1/8 pulgadas de ancho x 28 pies 1-3/4 pulgadas de largo x 17 pies 9-3/4 pulgadas de alto (ACN4800). Haga clic aquí para ver un vídeo del equipo.
Product Details
- Cantidad en stock: MGEK289.325
- Manufacturer: Evapco
- Model: ATW 672-5M
- Serial Number: 7-315811
Condenser Details
- Multiple Units Included in Package? No
- # Units included in Package: 1
Condenser Dimensions