Torre de condensador evaporativo Vilter VLH - 100 toneladas

Torre de condensador evaporativo Vilter VLH - 100 toneladas

Torre de condensador evaporativo Vilter VLH usada. Modelo: VLH-100. N/S: F-28285. Clasificación Nominal 100 toneladas (R-22) / 73 toneladas NH4 Amoníaco. (2) Ventiladores centrífugos en eje común, motor de 7-1/2 HP, entradas/salidas de 4 pulgadas, puertos de refrigerante de 4 pulgadas. *Nota: la unidad ha sido revisada exitosamente para detectar fugas a 100 PSI. Dimensiones totales: 10 pies de largo x 6 pies 6 pulgadas de ancho x 8 pies de alto.

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: IME5045.5
  • Fabricante: Vilter
  • Modelo: VLH100
  • Número de serie: F28285

Detalles del condensador

  • ¿Varias unidades incluidas en el paquete? No
  • # Unidades incluidas en el paquete: 1

Dimensiones del condensador

Detalles de la bomba

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Torre de condensador evaporativo Vilter VLH - 100 toneladas