Evapco TFC4-9812VF-100M Bobina evaporadora de amoníaco - 56,8 TR (baja temperatura)

Evapco TFC4-9812VF-100M Bobina evaporadora de amoníaco - 56,8 TR (baja temperatura)

Bobina del evaporador de amoníaco Evapco TFC4-9812VF-100M: anteriormente funcionaba con amoníaco (R717 | NH3). Se incluyen motores de ventilador HP.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: GENR29
  • Fabricante: Evapco
  • Modelo: TFC4-9812VF-100M
  • Número de serie: 6-301373 A

Detalles del serpentín del evaporador

  • Bobina helada o húmeda: Frosted
  • Capacidad húmeda (BTUH/ °F TD): 68,160
  • Est. Toneladas (TR) @10TD Húmedo: 56.80
  • Est. Toneladas (TR) @10TD Esmerilado: 0.00
  • Velocidad de la cara (FPM): 832
  • Tipo de bobina: Flooded
  • Tipo de alimentación: Top
  • Descongelación del serpentín: Gas
  • Nivel de sonido (dbA @ 10): 100
  • Zurdo o diestro: Left
  • Hoja de especificaciones disponible: No

Refrigerante anterior

  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? No

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 137
  • Ancho (pulgadas): 33
  • Altura (pulgadas): 79
  • # de piezas para envío: 1

Detalles adicionales del producto

  • Hoja de especificaciones disponible: No
Evapco TFC4-9812VF-100M Bobina evaporadora de amoníaco - 56,8 TR (baja temperatura)

Precio:
$0
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente