Evapco TFCS-1108VF-750M Bobina evaporadora de amoníaco - 67,5 TR, 4 ventiladores (baja temperatura)
Serpentín evaporador de acero inoxidable Evapco TFCS. Modelo: TFCS-1108VF-750M. Serie: 6-297030. Presión de diseño: 250 PSIG. Clasificación (-40F SST): 45 toneladas de refrigeración (540,000 BTU/H) a 10F TD, amoníaco R717 inundado. Evapco, Inc. Greenup, Illinois, EE. UU. Material del tubo: acero inoxidable. Aplicaciones comunes: congelación rápida de -30 °F a -40 °F, congeladores en espiral, congeladores de túnel, etc. Dimensiones de la torre del ventilador: 4 pies de ancho x 3 pies de profundidad x 10 pies 3 pulgadas de alto (cada uno). Dimensiones totales: 24 pies 8 pulgadas de largo x 4 pies 4 pulgadas de ancho x 7 pies de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: SDFP001.
- Manufacturer: Evapco
- Model: TFCS-1108VF-750M
- Serial Number: 6-297030
Evaporator Coil Details
- Frosted or Wet Coil: Frosted
- Wet Capacity (BTUH/ °F TD): 54,000.00
- Est. Tons (TR) @15TD Wet: 67.5
- Frosted Capacity (BTUH/ °F TD): 54,000.00
- Est. Tons (TR) @15TD Frosted: 67.5
- Coil Type: Flooded
- # Fans: 4
- Left or Right Handed: Right
- Spec Sheet Available: Yes
Previous Refrigerant
- Previous Refrigerant: Ammonia (R-717)
- Ammonia (R-717) Compatiable: Yes
- Halocarbon (Freon) Compatible: Yes
Motor Details
- Motor Included? Yes
- # Motors: 4
- Motor Manufacturer: TECO Electric and Machinery Co.
- Motor Horsepower(HP): 7.5
- Motor RPM: 1750
- Motor Voltage: 460
- Motor Amps: 13.9
- Motor Hertz (Hz): 60
- Motor Phases: 3
Dimensions:
- Length (Inches): 296
- Width (Inches): 52
- Height (Inches): 84
- Weight (LBS): 8120
Additional Product Details
- Year of Manufacture: 2006
- Spec Sheet Available: Yes