Evapco TFCS6 74123-750M Bobina de evaporador de freón - 62 TR (baja temperatura)
Soplador evaporador de congelador Evapco Freon 2005. Modelo: TFC6 74123-750M. Capacidad nominal aproximada: 62 toneladas usando Freón R-507 a 15°TD en una habitación de -20°F con una SST de -35°F. Las características incluyen la bobina con aletas de aluminio patentada Thermal Pak con un área frontal de 73,5 pies cuadrados y 19,8 pies cúbicos. pies de volumen de bobina. Las aletas tienen 12 filas de profundidad con 3 aletas por pulgada. Diámetro del tubo: 1 pulg. Otras características incluyen: tubos de acero inoxidable y descongelación por agua superior. Entradas/Salidas: (2) 3 pulg. de diámetro. puertos, (1) 2 pulg. de diámetro. puerto, (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. puerto. Dimensiones totales aproximadas: 13 pies 6 pulgadas de largo x 3 pies de ancho x 5 pies 10 pulgadas de alto (ACN110).
Product Details
- Cantidad en stock: MDFP114
- Manufacturer: Evapco
- Model: TFCS6 74123-750M
- Serial Number: 5-134484
Evaporator Coil Details
- Frosted or Wet Coil: Frosted
- Wet Capacity (BTUH/ °F TD): 49,600
- Est. Tons (TR) @15TD Wet: 62
- Frosted Capacity (BTUH/ °F TD): 49,600
- Est. Tons (TR) @15TD Frosted: 62
- Coil Volume (ft3): 19.8
- Fins Per Inch: 3
- Spec Sheet Available: Yes
Previous Refrigerant
- Previous Refrigerant: Halocarbon (Freon)
- Ammonia (R-717) Compatiable: No
- Halocarbon (Freon) Compatible: Yes
Motor Details
- Motor Included? Yes
- # Motors: 6
- Motor Horsepower(HP): 7.5
- Motor RPM: 1760
- Motor Voltage: 460
- Motor Amps: 13.8
- Motor Hertz (Hz): 60
- Motor Phases: 3
Dimensions:
- Length (Inches): 162
- Width (Inches): 36
- Height (Inches): 70
- Weight (LBS): 6450
- ACN: 110
Additional Product Details
- Year of Manufacture: 2005
- Spec Sheet Available: Yes