Frick ALCB-4-1211-0-3-2-LTB Bobina evaporadora de amoníaco - 112 TR, 4 ventiladores (baja temperatura)
Frick ALCB-4-1211-0-3-2-LTB Serpentín evaporador de amoníaco: 112 TR, 4 ventiladores (baja temperatura) Este evaporador funciona con serpentines esmerilados de baja temperatura. Tiene una capacidad de 89941 (BTUH / °F TD) con un tonelaje estimado de 112,42625 (TR) @15TD. Un flujo de aire de 112858 CFM y una velocidad frontal de 934 FPM. Tiene baterías de recirculación de alimentación superior con sistema de descongelación a gas. Anteriormente funcionaba con amoníaco (R717 | NH3). Se incluyen 4 motores de ventilador de 2 HP.
Product Details
- Cantidad en stock: SIMM21
- Manufacturer: Frick
- Model: ALCB-4-1211-0-3-2-LTB
- Serial Number: 42874E2R
Evaporator Coil Details
- Frosted or Wet Coil: Frosted
- Wet Capacity (BTUH/ °F TD): 89,941
- Est. Tons (TR) @15TD Wet: 112
- Frosted Capacity (BTUH/ °F TD): 89941
- Est. Tons (TR) @15TD Frosted: 112
- Air Flow (CFM): 112858
- Face Velocity (FPM): 934
- Coil Volume (ft3): 27.3
- Coil Type: Recirculated
- Feed Type: Top
- Coil Defrost: Gas
- Sound Level (dbA @ 10): 101
- Fins Per Inch: 3
- # Fans: 4
- Left or Right Handed: Right
- Spec Sheet Available: Yes
Previous Refrigerant
- Previous Refrigerant: Ammonia (R-717)
- Ammonia (R-717) Compatiable: Yes
- Halocarbon (Freon) Compatible: No
Motor Details
- Motor Included? Yes
- # Motors: 4
- Motor Horsepower(HP): 2
- Motor RPM: 1200
- Motor Voltage: 460
- Motor Hertz (Hz): 60
- Motor Phases: 3
Dimensions:
- Length (Inches): 257
- Width (Inches): 48
- Height (Inches): 117
- Weight (LBS): 5000
- # of Pieces for Shipping: 1
Additional Product Details
- Year of Manufacture: 2006
- Spec Sheet Available: Yes